Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Donna Tischleuchte 4,5 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Donna Tischleuchte 4,5 W LED
TRIO Donna Tischleuchte 4,5 W LED
TRIO Donna Tischleuchte 4,5 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85573284
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     525790108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die kleinen Tischleuchten der Serie EMERALD vermitteln schlichte Eleganz und überzeugen mit ihrer zeitlosen Optik. Über den integrierten 4-fach Touch Dimmer, kann die Helligkeit stufenweise ausgewählt werden. Die Tischleuchte eignet sich als Ergänzungslicht neben dem Sofa, oder auch als Leuchte auf dem Nachttisch neben dem Bett. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 29 cm und einen Durchmesser von 15 cm. Die Leuchte in Chrom ist mit einem weißen Glas versehen und sorgt für ein blendfreies und schattenfreies Sehen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
220 mm
Gewicht
1075 g
Design
Material
Glas, Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1550 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990103
ab € 25,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R5400LM-08
ab € 22,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R59041LM008
ab € 46,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
599100108
ab € 18,84*
Ähnlich
Reality Leuchten
542342
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.