Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-R59041LM008
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R59041LM008
EAN/GTIN:
     4260688151197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß Ø17cm - Touch dimmbar, Höhe 33cm

TOUCH Tischleuchte mit Glasschirm Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese LED Tischleuchte mit Glaslampenschirm. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der pilzförmige Schirm hat einen Durchmesser von 17,5cm und ist aus Opal Glas in Weiß gefertigt. Die Kombination der 33cm hohen Schirmlampe mit dem Sockel aus Metall in Messing matt verleiht der Tischlampe einen eleganten Charakter.

TOUCH Funktion
Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden.

So ansprechend wie das Design der Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als praktische Touch Nachttischlampe im Schlafzimmer oder als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Lampen, Leuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9 cm – Durchmesser: 17 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, Design-klassiker, moderne, coole, Fensterbank, Opal-glas, Glas-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, messing-fuß, Bauhaus-stil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,73*
€ 74,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990103
ab € 25,32*
Ähnlich
Globo
6871
ab € 35,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000108
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.