Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Easypix ThermoGun TG2 Kontakt-Thermometer Violett, Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85667923
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     64001
EAN/GTIN:
     4260041686045
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Schnelles, sicheres und kontaktloses Fiebermessen

Das ThermoGun TG2 ist ein tragbares und kontaktloses Thermometer, das eine sichere Möglichkeit bietet, Temperaturmessungen vorzunehmen und aufzuzeichnen.
Der medizinische Sensor und die TÜV-Zertifizierung des TG2 gewährleisten eine genaueste Messung, während das dreifarbige LCD-Display auch eine schnelle Einstufung der gemessenen Werte ermöglicht.

Eine einfache Ein-Knopf-Bedienung liefert sofortige Ergebnisse, die auf dem Farbdisplay angezeigt werden:
Grün - Normaltemperatur
Orange - Erhöhte Temperatur
Rot - Hohe Temperatur

Da das ThermoGun TG2 nicht-invasiv und kontaktlos ist, können sich vor allem Kinder entspannter fühlen, wenn ihre Temperatur gemessen wird, während sie bei Babys auch im Schlaf genommen werden kann.

Der eingebaute Speicher zeichnet die letzten 32 gemessenen Temperaturen auf, während Sie mit dem benutzerdefinierten Alarm eine beliebige Temperatur einstellen können, bei der Sie einen Warnton vom Gerät erhalten möchten.
Das Umschalten des TG2 in den Objektmodus bietet auch den Komfort, Oberflächentemperaturen messen zu können.

Mit einer Auswahl an Celsius oder Fahrenheit-Einheiten, dem hintergrundbeleuchteten Display für den Einsatz bei Dunkelheit und einer Abschaltautomatik, die die Batterielaufzeit bei Nichtgebrauch optimiert, ist das Easypix ThermoGun TG2 ein unverzichtbares Gerät für jeden Haushalt.

Das ThermoGun TG2 ist speziell nach medizinischen Standards (und herkömmliche Industriestandards übertreffend) für den medizinischen Einsatz gefertigt. Es ist ein Präzisionsinstrument, das höchste Ansprüche und alle erforderlichen gesetzlichen Vorgaben erfüllt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
144 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt-Thermometer
Produktfarbe
Violett, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Maximaler Messabstand
2.5 cm
Messzeit
15 s
Speicherkapazität
32 Eintragungen
Display
LCD
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.