Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje F492PW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 82 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje F492PW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 82 l F Weiß
Gorenje F492PW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 82 l F Weiß
Gorenje F492PW Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 82 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85752231
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     F492PW
EAN/GTIN:
     3838782407741
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
82 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
91 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energieverbrauch
0.386 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
34000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
36.5 kg
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.