Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SKU GS 8858 Tisch Freistehend 80 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SKU GS 8858 Tisch Freistehend 80 l C Weiß
Severin SKU GS 8858 Tisch Freistehend 80 l C Weiß
Severin SKU GS 8858 Tisch Freistehend 80 l C Weiß
Severin SKU GS 8858 Tisch Freistehend 80 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85755407
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GS 8858
EAN/GTIN:
     4008146031410
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Unser Sparsamster Gefrierschrank ist ideal als Zweitgerät geeignet. Mit seinen 80 Litern Nutzinhalt und 3 großen Gefrierschubladen bietet er reichlich Stauraum. Zusätzlich ist der Tischgefrierschrank besonders leise. Er hat mit 38 dB die Schallemissionsklasse C. Durch den wechselbaren Türanschlag bleiben Sie auch immer flexibel in der Positionierung Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tisch
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
Isobutan (R600a)
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Tisch
Ursprungsland
China
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
80 l
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
841840200
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, WEEE
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
104 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
845 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.