Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje FN4172CW Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 186 l E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje FN4172CW Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 186 l E Grau
Gorenje FN4172CW Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 186 l E Grau
Gorenje FN4172CW Tiefkühltruhe Schublade Freistehend 186 l E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85779905
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     FN4172CW
EAN/GTIN:
     3838782408052
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die NoFrost Technologie in Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schublade
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
186 l
Lagerzeit bei Störung
11 h
Klimaklasse
N-ST
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
212 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
219 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energieverbrauch
0.54 kWh/24h
Stromstärke
0.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1691 mm
Gewicht
54000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
582 mm
Verpackungshöhe
1755 mm
Paketgewicht
58000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.