Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI0503-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI0503-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grün
PureLink PI0503-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grün
PureLink PI0503-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grün
PureLink PI0503-015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85914940
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI0503-015
EAN/GTIN:
     4251364710166
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Flexibles "SuperThin" PureInstall High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und SLS™

Sechs verschiedene Farbvarianten, "SuperThin" Kabelaufbau, 4K@60-fähig und alle Vorteile der PureInstall Serie!
Die HDMI Kabel PI050X der PureInstall Serie sind in Längen von 30cm bis zu 2m verfügbar und eignen sich insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Aufgrund seines sehr geringen Kabeldurchmessers von 4,8mm und einer flexiblen Kabelstruktur werden extrem kleine Biegeradien ermöglicht. In Kombination mit den kompakten Steckern sind gerade die kurzen Kabellängen für Installationen in engen Umgebungen, wie Racks oder hinter dem Fernseher perfekt geeignet. Wie alle Kabel der PureInstall Serie ist es mit dem Secure-Lock-System™ ausgestattet. Die PI050X Kabel erlauben die volle 18Gbps Bandbreite für 4K / UltraHD mit 60Hz, sind 3-fach geschirmt und verfügen über Innenleiter aus hochreinem OFC Kupfer sowie vergoldete Kontakte. Verfügbar in schwarz (PI0500), weiß (PI0501), blau (PI0502), grün (PI0503), gelb (PI0504) und magenta-rot (PI0505).

BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.

Die neueste Generation
Die "SuperThin" PI050X PureInstall HDMI Kabel entsprechen dem HDMI Standard - HDMI High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen Bandbreiten bis 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K@60Hz mit 8bit Farben und 4:4:4 Subsampling. Auch die Darstellung von HDR Inhalten (High-Dynamic-Range) ist hiermit problemlos möglich.

"Special Features" der PI050X Serien
Die super-kompakten und hochwertigen HDMI Stecker (ca. 16,0mm schmal / 8,0mm dünn), in Kombination mit einem hochflexiblen Mantel- und Kabelaufbau mit nur 4,8mm Durchmesser ermöglichen einen extrem geringen Biegeradius und sparen Platz in engen Installationsumgebungen, z. B. hinter dem Display oder in Racks.
Die Kabel sind verfügbar in schwarz (PI0500), weiß (PI0501), blau (PI0502), grün (PI0503), gelb (PI0504) und magenta-rot (PI0505).

Secure-Lock-System™
Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist.

Dreifache Schirmung
Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten.

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.

HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal
Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutz werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Damit wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt. Jedes einzelne Kabel wird vor dem Versand getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Plug
Ja
Zertifizierung
CE (incl. RoHS), FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.