| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85935117 Herst.-Nr.: AK-USB-28 EAN/GTIN: 5901720136152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Akyga AK-USB-28 Kabel ist eine meterlange USB-Kabelverlängerung. Es verfügt über einen USB-A-Anschluss und eine USB-A-Buchse der Version 3.0 (USB 3.2 Gen 1), die mit älteren Versionen des USB-Standards abwärtskompatibel ist. Das Produkt ermöglicht einen schnellen Datentransfer mit SuperSpeed 5 Gb/s und eine Stromversorgung je nach Art des angeschlossenen Geräts. Es kann für den Anschluss von Peripheriegeräten oder USB-Flash-Laufwerken an einen Desktop-Computer auf der Rückseite des Gehäuses äußerst nützlich sein. Es stellt sicher, dass die Steckdose immer zur Hand ist und der Anschluss von Geräten erfolgt, ohne dass das Gehäuse bewegt werden muss. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Polen | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 11 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 67 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |