Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2279 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2279 Zubehör für Monitorhalterung
Hagor 2279 Zubehör für Monitorhalterung
Hagor 2279 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86251232
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2279
EAN/GTIN:
     4250058522795
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die MeetUp Display-Adapter sind produktspezifische Adapter für Logitech MeetUp Videokonferenzkameras.

Die Montage der Adapter erfolgt zwischen dem Bildschirm und der Bildschirmhalterung. Die Adapter sind in 2 Varianten verfügbar. Geeignet für 55 – 75” | 140 – 191 cm bzw. 75 – 86″ | 191 – 218 cm.

Der VESA-Standard wird bis max. VESA 800 mm abgedeckt.

Dank der Langlochbohrung kann die gewünschte Höhe exakt eingestellt und fixiert werden. Die Montage kann je nach Anforderung oberhalb oder unterhalb des Bildschirms erfolgen.

Die Oberfläche des Adapters ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt.

Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Minimum Bildschirmgröße
86 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Kompatibilität
Logitech Meet-Up
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.