Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 288399 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, HDMI Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86488834
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288399
EAN/GTIN:
     4005938883998
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das Helos HDMI 2.0 Kabel verfügt über eine 8K HD Ultra Premium Qualität.

Es besteht aus einer hochflexibelen TPE-Außenhülle, einem Aluminiumgehäuse und vergoldeten Kontakten, so das es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 7680 x 4320 @ 60 Hz ermöglichen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
184 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.