| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-86493340 Herst.-Nr.: TI01145012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Echtzeitschutz, jederzeit Die Cyberkriminalität macht niemals Pause. Das sollte auch für Ihre Schutzmaßnahmen gelten. Mit dem Rund-um-die-Uhr-Schutz von Trend Micro sichern Sie Ihren PC vor Ransomware, Verletzungen Ihrer Privatsphäre und Onlinebetrug. Bereit für Windows 11? Wir sind es. Trend Micro Internet Security ist voll kompatibel mit Windows 11. Sie können online einkaufen, spielen, Kontakte knüpfen und dabei sicher sein, dass Sie und Ihre Geräte bestens vor aktueller Malware, Betrug und Abzocke geschützt sind. Auf sichere Weise Kontakte knüpfen Teilen Ihre Inhalte mit den richtigen Personen auf Ihren liebsten Social-Media-Plattformen. Trend Micro kann Ihre Datenschutzeinstellungen auf Facebook, Twitter, LinkedIn und weiteren Social-Media-Plattformen optimieren, damit unerwünschte und unbekannte Personen fernbleiben. Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Merkmale | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | | Software-Version | 2021 | Lizenz | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Lizenz | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 251 - 500 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 12 Monat( e) |
|
| | |
| | | |
| |