Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Direto 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87266788
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1070 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1760 lm
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004741
ab € 82,17*
Ähnlich
SLV
1004740
ab € 82,21*
Ähnlich
SLV
1004742
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.