Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Direto 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
SLV Direto 90
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98852504
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Horizontal wie vertikal installierbar und modern gestaltet gibt die Wandaufbauleuchte DIRETO selbstbewusst die Richtung vor. Aber auch mit ihren inneren Werten kann die Indoor-Leuchte auf ganzer Linie überzeugen: Der hohe Farbewiedergabeindex (CRI>90), die via CCT Switch einstellbare Lichtfarbe (2700/3000K) und die indirekte Lichtabgabe in entgegengesetzte Richtungen machen DIRETO in privaten Wohnräumen, der Hotellerie und Gastronomie wie auch in Shops zur idealen Leuchte, wenn es auf eine hochwertige und gleichzeitig flexible Lichtgestaltung ankommt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1060 g
Länge (mm)
900 mm
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
1760 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004741
ab € 82,18*
Ähnlich
SLV
1004740
ab € 82,11*
Ähnlich
SLV
1004743
ab € 98,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.