Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.03.3231 Herst.-Nr.: 12.03.3231 EAN/GTIN: 7630049618794 |
| |
|
| | |
| ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz! - USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI Adapter - Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor - Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz - Steckadapter mit minimalem Formfaktor und solidem Aluminiumgehäuse - Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich - Anschlüsse: HDMI Buchse und USB Typ C Stecker Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52.5 mm | | Tiefe | 21.5 mm | | Höhe | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,82* | € 23,69* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,52* | € 28,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,52* | € 29,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,03* | € 36,95* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,63* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|