Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
ROLINE 26.30.0009 Kabel-Organizer Rack Kabelhaken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87339331
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.30.0009
EAN/GTIN:
     7630049698710
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
96.3 g
Merkmale
Typ
Kabelhaken
Zweck
Rack
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0010
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.