Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
StarTech.com TV-Zubehör Universal Wandhalterung - Verstellbare Halterung TV- und Wand - Mediaplayer / FritzBox / Router / Modem / Apple TV - Kabelboxhalterung hinter dem Fernseh...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87433692
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDBOXMNT
EAN/GTIN:
     0065030889872
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
426 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Höhe
86 mm
Tiefe
342 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.