Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P31324-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise P31324-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise P31324-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 200000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     128-2M22CYR
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P31324-B21
EAN/GTIN:
     190017485621
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
InfiniBand Host Channel Adapter
Suchen Sie nach einer Kommunikationslösung mit extrem hoher Bandbreite und sehr geringer Latenz für Ihr HPE Apollo System und Ihre HPE ProLiant DL Rack Mount Serverfamilien? Die HPE HDR InfiniBand-Adapter wurden für Kunden konzipiert, die HPC-Systeme (High Performance Computing) mit ihren HPE ProLiant XL und HPE ProLiant DL Gen10 Servern im Rechenzentrum bereitstellen. Die HPE InfiniBand HDR-/HDR100-Adapter umfassen HPE InfiniBand HDR (200 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 1 Anschluss, HPE InfiniBand HDR100 (100 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 2 Anschlüssen und HPE InfiniBand HDR100 (100 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 1 Anschluss. In Kombination mit HDR InfiniBand-Switches liefern sie geringe Latenz und eine Bandbreite von bis zu 200 Gbit/s – ideal für leistungsorientierte Server- und Datenspeicher-Clusteranwendungen im HPC-Bereich und in Rechenzentren von Großunternehmen. Hauptmerkmale Geringe Latenz, hohe Bandbreite, InfiniBand Konnektivität - HPE HDR InfiniBand-Adapter bieten eine Bandbreite von bis zu 200 Gbit/s und Latenzzeiten von unter einer Mikrosekunde für anspruchsvolle HPC-Workloads (High Performance Computing). - Die HPE InfiniBand HDR100 Adapter zusammen mit HDR-Switches und HDR-Kabeln bezwecken eine vereinfachte Infrastruktur, indem die Anzahl der erforderlichen Switches für eine bestimmte 100-Gbit/s-InfiniBand-Fabric reduziert wird. - HPE HDR InfiniBand-Adapter werden auf den HPE Apollo XL und HPE ProLiant DL Gen10 und Gen10 Plus Servern unterstützt. Auslagerungsmechanismen - HPE HDR InfiniBand-Adapter umfassen mehrere ausgelagerte Engines, die für eine geringe CPU-Last sorgen und somit den Durchsatz erhöhen und die Kommunikation beschleunigen. - HPE HDR InfiniBand-Adapter unterstützen MPI Tag Matching- und Rendezvous-Auslagerungen sowie Adaptive Routing on Reliable Transport (adaptives Routing bei zuverlässigem Transport).
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Kompatible Produkte
ProLiant DL Rack Mount Gen10 Plus
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP56
PCI version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.9 mm
Tiefe
246.9 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
440 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.941,82*
€ 3.034,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.984,27*
€ 3.078,86*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.040,30*
€ 3.134,05*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.700,98*
€ 3.800,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.034,23*
€ 3.610,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,09*
€ 3.596,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.981,57*
€ 3.548,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.958,64*
€ 3.520,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.941,82*
€ 3.500,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.