Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx 11634 Touchpad Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx 11634 Touchpad Kabellos Schwarz
Perixx 11634 Touchpad Kabellos Schwarz
Perixx 11634 Touchpad Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88944283
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIPAD-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touchpad
Trackpad
touchpad perixx
touchpad
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB
Knopfanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
18.8 mm
Gewicht
110 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.