Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2489 Herst.-Nr.: V2489 EAN/GTIN: 4047728024891 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskantschraube ohne Norm, innensechskant-schraubendreher 2mm, inbus schraubendreher, vigor schraubendrehersatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,67* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,93* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,16* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,00* | € 4,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,81* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|