| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-89670579 Herst.-Nr.: V2505 EAN/GTIN: 4047728025058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 5mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sechskantschraube ohne Norm, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher 2,0 x 100, schraubendreher torx, innensechskant-schraubendreher 5mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |