Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis x930-28GTX Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis x930-28GTX Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis x930-28GTX Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89972910
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X930-28GTX-B05
EAN/GTIN:
     767035220154
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
2000 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
39.7 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
285 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
84 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2.88 Gbit/s
Durchgang
214.3 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3.7 µs
Wartezeit (10 Gbps)
2.6 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 1000BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Routing Eingänge
2000
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl Faseranschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.049,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.381,47*
€ 6.403,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.315,22*
€ 6.325,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.305,36*
€ 6.313,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.154,89*
€ 6.134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.081,02*
€ 6.046,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.049,35*
€ 6.008,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.