Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Schälmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90124275
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81747092
EAN/GTIN:
     4009215163568
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
Klein, wendig und vor allem scharf ist unser Officemesser aus der Serie Red Spirit. Es ist dir ein unentbehrliches, vielseitiges Werkzeug und sollte zum absoluten Basisortiment in deiner Küche gehören. Das Officemesser eignet sich besonders gut für kleine Schneidarbeiten und Verzierungen. Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff liegt dir dabei geschmeidig und weich in der Hand und ist der perfekte Gegensatz zu der scharfen Schneide. Mit einem F. DICK Wetzstahl lässt sich die 9 cm lange Klinge Deines Officemessers optimal nachschärfen. Durch die Klinge aus X50CrMoV15-Stahl und einer Härte von 56 HRC erhältst Du eine perfekte Schnitthaltigkeit – Made in Germany. INSPIRATIONEN RUND UM DEN GLOBUS Lass dich von unserer Leidenschaft für Messer inspirieren. Die Red Spirit Serie verbindet asiatische Handwerkskunst mit den Tugenden deutscher Qualitätsarbeiten. Durch das klare aber auffallende Design werden deine Red Spirit Messer ein echter Hingucker in deiner Küche. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und lassen uns durch frisch gewonnene Eindrücke und Erkenntnisse immer wieder zu neuen Ideen inspirieren. Ideen, die in die Entwicklung neuer Produkte mit absoluter Top-Qualität und außergewöhnlicher Optik einfließen. Dies belegt unsere Messerserie Red Spirit eindrucksvoll. Hierbei haben wir uns von Asien inspirieren lassen und mit der Farbe Rot als Sinnbild der asiatischen Sonnengöttin gespielt. In asiatischen Ländern wie der Mongolei, China und Südkorea steht Rot für Fortschritt, Glück, Wohlstand und Wärme. Bei uns symbolisiert die Farbe Rot zusätzlich Begriffe wie Schärfe, Feuer, Hitze, Sinnlichkeit, Liebe und Leidenschaft. Genau die richtigen Zutaten, die Kochen auf höchstem Niveau überhaupt erst ermöglichen. ASIATISCH ANMUTENDER GRIFF Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Er liegt perfekt in der Hand und erfüllt alle ergonomischen Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen. Der rutschfeste Griff aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht es dir das Messer harmonisch und komfortable zu führen – ein besonderer Vorteil bei intensivem Gebrauch. MADE IN GERMANY Ein gutes Messer benötigt viele Arbeitsschritte. Bis zur Fertigstellung durchlaufen unsere Red Spirit Messer zahlreiche Produktionsschritte an unserem Standort in Deizisau. Angefangen mit der Bearbeitung des Stahls, bis hin zur Vollendung der Schneide, alles Made in Germany - eben aus Liebe zur Qualität. KOMPROMISSLOSE SCHÄRFE Die Klingen sind kompromisslos auf Schärfe ausgelegt und werden deshalb auch extra schlank ausgeschliffen. Wie jedes unserer Messer ist auch die Serie Red Spirit aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl gefertigt, damit du auch noch jahrelang an der Schnitthaltigkeit deiner Messer Spaß haben kannst. UMGANG MIT DEINEN MESSERN Alle F. DICK Messer verdienen ganz besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Pflege. Reinige dein Messer auf keinen Fall in der Spülmaschine. Am besten du reinigst das Messer direkt nach Gebrauch mit klarem Wasser und trocknest es anschließend mit einem weichen Tuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Länge (mm)
213 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
70 g
Grifflänge
123 mm
Merkmale
Messertyp
Schälmesser
Klingenlänge
90 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Kunststoff
Stahlsorte
X50CrMoV15
Klingenmaterialhärte
HRC 55-58
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.