Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40496-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40496-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
HPE P40496-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     2218-P40496-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40496-B21
EAN/GTIN:
     190017508863
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.48 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.48 W
Energieverbrauch (idle)
1.23 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
44000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
14000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
TBW-Bewertung
250
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
12
pro Stück
€ 13,00*
ab € 99,56*
€ 125,58*
2 Tage
7
pro Stück
€ 8,90*
ab € 99,56*
€ 125,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,52*
€ 133,08*
4 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 140,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 147,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
HW2Q6PE
ab € 480,25*
Zubehör
HP
HW3M1E
ab € 1.595,29*
Zubehör
HP
HW3M3E
ab € 2.334,31*
Zubehör
HP
HW3N2E
ab € 2.939,79*
Zubehör
HP
HW2Q5PE
ab € 338,32*
Zubehör
HP
HW2Q9PE
ab € 695,33*
Zubehör
HP
HW3M6E
ab € 1.371,49*
Zubehör
HP
HW3N1E
ab € 2.296,48*
Zubehör
HP
HW3L9E
ab € 2.261,10*
Zubehör
HP
HW3N7E
ab € 3.834,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.