Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40512-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40512-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
HPE P40512-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     9655-P40512-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40512-B21
EAN/GTIN:
     190017508986
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für gemischte Nutzung beschleunigen? HPE SAS Solid-State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (MU) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die hohe IOPS-Leistung für Lese- und Schreibvorgänge benötigen. HPE Enterprise SAS MU SSDs mit 12 Gbit übertragen Daten mit Vollduplex (bidirektional) und ermöglichen eine höhere I/O-Bandbreite, um Engpässe doppelt so schnell wie die Schnittstelle von SATA-Laufwerken mit 6 Gbit zu überwinden. HPE Enterprise SAS MU SSDs mit 12 Gbit eignen sich ideal für geschäftskritische Anwendungen, die eine ausgewogene Mischung aus Ein-/Ausgaben bei Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um deutlich schnellere Datenübertragung aus dem Speicher zu liefern als SATA SSDs. HPE SAS MU SSDs mit 12 Gbit eignen sich ideal für Big-Data-Analysen, High Performance Computing und virtuelle Workloads. Die SAS-Technologie ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres 24-Stunden-Betriebs im Rechenzentrum des Unternehmens weiterhin die Schnittstelle der Wahl für viele Workloads. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm[1] mit mehr als 3 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE SAS Solid-State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (MU) mit 12 Gbit sind ideal für Big-Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
- Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenz und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Erhalten Sie die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung und Schutz vor plötzlichen Stromausfällen.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

HPE 24-Gbit-fähige SAS SSDs liefern im Vergleich zu SAS SSDs mit 12 Gbit die doppelte Leistung.
- SAS-Schnittstelle der nächsten Generation, basierend auf der SAS-4-Spezifikation.
- Die Funktionalität der HPE 24 Gbit Enterprise SAS basiert auf einer vollen Aktivierung des Ökosystems, die einen 24 G SAS-Controller und eine aktualisierte Serverinfrastruktur erfordert, die im Jahr 2021 gestartet werden soll.
- HPE 24 Gbit Enterprise SAS SSDs sind kompatibel mit dem 12 Gbit Enterprise SAS Ökosystem.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
810 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
635 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
103000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
52000 IOPS
Lese-Latenzzeit
140 µs
Schreib-Latenzzeit
35 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.447,10*
€ 1.569,10*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.450,48*
€ 1.576,19*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.478,87*
€ 1.612,93*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.539,00*
€ 1.677,47*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.856,49*
€ 2.017,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,10*
€ 1.867,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,13*
€ 1.819,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,74*
€ 1.776,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,10*
€ 1.722,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.