Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 542552E Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 542552E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 542552E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 542552E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 542552E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91336218
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542552E
EAN/GTIN:
     3130635425521
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
140 Blätter
Mediengewicht
355 g/m²
Ringdurchmesser
15 mm
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
54372E
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.