Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 542559E Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 542559E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 542559E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 542559E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 542559E Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91337587
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542559E
EAN/GTIN:
     3130635425590
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
140 Blätter
Mediengewicht
355 g/m²
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.