Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogBoxGPS0-2 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogBoxGPS0-2 Gateway/Controller
frogblue frogBoxGPS0-2 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91340847
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     B-GPS0-2.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Piezotaster
piezotaster
Weitere Informationen:
Technische Details
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Schnittstelle
Bluetooth
GPS
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzband
2400-2483,5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
282 g
Paketgewicht
406 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.