Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Beko RCNA406I40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 362 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91492992
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     RCNA406I40XBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
109 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
362 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
388 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
30 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
258 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.7 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
2025 mm
Gewicht
76000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
253 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
2065 mm
Paketgewicht
79000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,95*
€ 707,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.