Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Seagate Game Drive FireCuda Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91721284
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL1000400
EAN/GTIN:
     3660619041336
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Sorgen Sie mit dem Seagate FireCuda Gaming-Hub für erstklassige Beleuchtung beim Spielen. Mit einer Kapazität von bis zu 16 TB und konfigurierbarer RGB-LED-Beleuchtung schaffen Sie eine fesselnde Gaming-Atmosphäre. Außerdem ermöglichen die beiden USB-C- und USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite den zentralen Anschluss und die Stromversorgung all Ihrer Peripheriegeräte.

Tauchen Sie in die Action ein

Mit der FireCuda Gaming Hard Drive und dem FireCuda Gaming Hub läuft Ihr Gaming-PC zur Bestform auf. Erleben Sie unten die FireCuda Gaming Drives in Aktion.

Gaming in neuem Licht

FireCuda Gaming-Laufwerke schaffen dank ihrer konfigurierbaren RGB-LED-Beleuchtung und ihres schlanken neuen Designs eine stimmige Gaming-Atmosphäre.

Ein Gaming-PC ganz nach Ihren Wünschen

Tauchen Sie ein in die Welt der voll konfigurierbaren Farben und Muster unserer RGB-Beleuchtung – alle FireCuda RGB-Produkte lassen sich zudem über die kostenlose Seagate Toolkit-Software synchronisieren.

Zusätzlich sind der FireCuda Gaming Hub und die FireCuda Gaming Hard Drive mit Razer Chroma™ RGB kompatibel, sodass Sie all Ihre Chroma-fähigen Peripheriegeräte für maximale Immersion synchronisieren können.

Füllen Sie Ihre Spielesammlung

Dank ihrer großen Kapazitäten bieten die FireCuda Gaming Hard Drive (bis zu 5 TB) und der FireCuda Gaming Hub (bis zu 16 TB) reichlich Platz für neue Spiele, Anwendungen und Medien.

Go Gaming, go!

Die Stromversorgung über USB 3.2 und das schlanke Design verleihen der Gaming Hard Drive Plug-and-Play-Funktionalität für unterwegs.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 59,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.