Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Diallo Tischleuchte E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-91942542
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
508000132
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die TRIO Tischleuchte DIALLO verkörpert eleganten Minimalismus. Kombinieren Sie den modernen Stil mit einem passenden Statement Leuchtmittel und es strahlt vor Eleganz und Wärme in Ihrem Zuhause. Das Design der Tischleuchte kann auf die weiteren Leuchten abgestimmt sein, oder als kleiner Hingucker begeistern – sowohl als wunderschönes Accessoire auf Regalen, Kommoden und kleinen Tischen oder auch als notwenige Lichtquelle am Arbeitsplatz. Die weiße Tischleuchte lässt sich ideal mit einem rauch- oder amberfarbigen Leuchtmittel kombinieren, um ein stilvolles Gesamtbild zu erhalten. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
510 mm
Breite
150 mm
Gewicht
1075 g
Design
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
trio schreibtischleuchten e27
,
arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzlampe e27
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außergewöhnliche Tischlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe
ECO-Light Leuchten
I-HABITAT-L NER
ab € 27,73*
Ähnlich
LED Tischleuchte BALA Schwarz mit 3 Rauchglas Kugeln, 48cm groß
Fischer & Honsel
50665
ab € 69,27*
Ähnlich
Retro Tischleuchte MILLA induktive Ladestation & Touch, Schwarz 51cm
Reality Leuchten
R59090132
ab € 39,09*
Ähnlich
Tischlampen Sockel Beton Schwarz Ø 9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Vellight
V-STAND-CYL-BL
ab € 12,81*
Ähnlich
Tischleuchte, AMARCORD, 1 x E27/60W
k.A.
542001
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen