Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Muschelkopfhörer
>
Artikel
König & Meyer KM-16312 Kopfhörer-Halterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-91944251
Hersteller:
König & Meyer
Herst.-Nr.:
16312-000-55
EAN/GTIN:
4016842106394
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer ohraufliegend
muschelkopfhörer
Formschöner und dezenter Wandhalter für die optimale Aufbewahrung hochwertiger Kopfhörer. Der Wandhalter ist komplett aus widerstandsfähigem schwarzem Kunststoff gefertigt. Die gebogene Aufnahme verhindert ein Verdrehen des Kopfhörers und begünstigt das Auslüften der Kapseln. Die zweiteilige Ausführung besteht aus einer Platte zum komfortablen Befestigen an der Wand und einem Korpus zum Abdecken der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer-Halterung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
85 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Teile & Zubehör für tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer-/Headset-Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7869756 Kabeladapter 2 x RCA 3,5 mm Schwarz
Speaka
SP-7869756
ab € 1,87*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870716 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz, Grün, Violett
Speaka
SP-7870716
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen