Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11532 Papiertüte Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 11532 Papiertüte Weiß 1 kg
Papstar 11532 Papiertüte Weiß 1 kg
Papstar 11532 Papiertüte Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     2909-4002911115329
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papiertasche
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Mediengewicht
35 g/m²
Material
Zellulose, Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,50*
€ 17,50*
12 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 17,66*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 18,53*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,38*
€ 20,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 17,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,73*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,71*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,58*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,14*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.