Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11535 Papiertüte Weiß 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11535 Papiertüte Weiß 2,5 kg
Papstar 11535 Papiertüte Weiß 2,5 kg
Papstar 11535 Papiertüte Weiß 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-466
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Mediengewicht
35 g/m²
Material
Zellulose, Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 29,34*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 29,75*
€ 29,75*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,06*
€ 34,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,97*
€ 34,26*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,69*
€ 52,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,65*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,65*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,77*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.