Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88030 Einweg-Gabel 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88030 Einweg-Gabel 50 Stück(e)
Papstar 88030 Einweg-Gabel 50 Stück(e)
Papstar 88030 Einweg-Gabel 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92405826
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88030
EAN/GTIN:
     4002911496664
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
nachhaltiges Einwegbesteck aus Bambus - Länge: 16,5 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Biologisch abbaubar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88029
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.