Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88029 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz Natürlich 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88029 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz Natürlich 50 Stück(e)
Papstar 88029 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz Natürlich 50 Stück(e)
Papstar 88029 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz Natürlich 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92409857
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88029
EAN/GTIN:
     4002911880296
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
nachhaltiges Einwegbesteck aus Bambus - Länge: 17 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88030
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.