Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1053 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1053 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1053 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1053 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92425011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
70 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
24
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
100 mm
Zertifizierung
DIN 5265
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.