Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Cisco CBS350 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92475579
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBS350-48NGP-4X-EU
EAN/GTIN:
     889728326261
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
1024
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
740 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
4
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
39.6 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
316088 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5950 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
3125.5 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Transferrate
178.56 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
990
Anzahl IP-Schnittstellen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
6 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,2500,5000,10000 Mbit/s
Active-Link-Erfassung
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
VLAN-Zuordnungstyp
1:1-VLAN-Mapping
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
40
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
40
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1/2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.024,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,29*
€ 2.532,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,07*
€ 2.524,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,16*
€ 2.477,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,30*
€ 2.447,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.024,95*
€ 2.409,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.