Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Garmin 010-02562-13 Smartwatch/ Sportuhr MIP 42 mm Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92482967
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02562-13
EAN/GTIN:
     753759279660
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
208 x 208 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
MIP
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.