| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-92498723 Herst.-Nr.: T885E EAN/GTIN: 3030050145885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 112 g | Leistungen | Anzahl der Längenschritte | 23 | ![](/p.gif) | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Maximum Haarlänge | 12 mm | ![](/p.gif) | Stufe präzise | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Selbstschärfende Rollen | Ja | Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie | ![](/p.gif) | Betriebsdauer | 60 min | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Wiederaufladbar | Ja | ![](/p.gif) | Ladezeit | 8 h | Lieferumfang | Anzahl der Kämme | 1 | ![](/p.gif) | Reinigungsbürste | Ja | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |