Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
SLV One 60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-92663530
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1004759
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Der hohe CRI über 90 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
600 mm
Höhe (max)
1800 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Schutzart
I
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
830 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
34.17 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Hängeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
slv pendelleuchte led
,
smart home hängeleuchte
,
hängeleuchten led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV One 60
SLV
1005177
ab € 207,60*
Ähnlich
SLV One 60
SLV
1004760
ab € 198,65*
Ähnlich
SLV One 60 Dali
SLV
1002909
ab € 174,34*
Ähnlich
SLV One 60 Pd Dali Up/Down
SLV
1004761
ab € 220,09*
Ähnlich
SLV One 80 Dali
SLV
1002911
ab € 195,30*
Ähnlich
SLV One 80 Pd Dali Up/Down
SLV
1004763
ab € 261,29*
Ähnlich
SLV One Double
SLV
1004765
ab € 340,55*
Ähnlich
SLV One Double Pd Dali Up/Down
SLV
1004767
ab € 468,90*
Ähnlich
SLV One Triple Dali
SLV
1002913
ab € 457,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen