Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 60 Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365507
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewicht
1810 g
Durchmesser
600 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.6 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 173,47*
Ähnlich
SLV
1002911
ab € 194,88*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 194,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.