Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92770074
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WKSTNCART
EAN/GTIN:
     0065030888202
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Rollende Workstation | Höhenverstellbar | Feststellbare Rollen | CPU-HalterungDieser ergonomische mobile Arbeitsplatzwagen bietet Benutzern eine voll funktionsfähige, eigenständige Einrichtung. Er unterstützt einen einzelnen Monitor, verfügt über eine ausziehbare Tastatur- und Mausablage und ist mit einem integrierten CPU-Halter für Ihren PC-Tower ausgestattet. Die Rollen können leicht verriegelt werden, um zu verhindern, dass sich der mobile Arbeitsplatz bewegt, und um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, bei Bedarf von mobil auf stationär zu wechseln.Der Gerätewagen für Desktop-Computer verfügt außerdem über ein Kabelführungssystem, das Ihre Kabel durch die Säulen führt, von knapp unter der VESA-Halterung bis zum Sockel, sodass die Kabel bequem versteckt sind.Bequeme HöhenverstellungDer bewegliche Stehtisch verfügt über eine Einzelmonitorhalterung, die ein VESA-kompatibles Display (75 x 75 mm/100 x 100 mm) mit einem Gewicht von bis zu 8 kg unterstützt und in 4 cm Schritten auf eine beliebige Höhe zwischen 128 cm und 160 cm vom Boden mit dem leicht zu greifenden Griff eingestellt (und verriegelt) werden kann. Der Monitor verfügt außerdem über eine Neigung von +/-30 Grad, sodass jeder Benutzer seinen gewünschten Winkel finden kann, um am komfortablsten zu arbeiten.Integrierte CPU-HalterungDie CPU-Halterung hat eine einstellbare Breite von 12,2 cm bis 21,2 cm) und kann einfach per Hand, ohne den Einsatz von Werkzeugen, eingestellt werden. Die Halterung kann für die meisten Computer Tower mit einem Gewicht von bis zu 10 kg verwendet werden und verfügt über zwei Sicherheitsgurte, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, insbesondere beim Transport von einem Ort zum anderen.Perfekt für jede UmgebungDer mobile Tischwagen bietet Benutzern eine vollständige Workstation-Lösung und kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter Schulungsräume im Büro, Lager und Fertigungsstätten, medizinische Einrichtungen, Schulen und IT-Abteilungen.Das Modell WKSTNCART wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Distanzstück enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Anzahl von Schrauben
28
Technische Details
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Arbeitsfläche
650 - 243 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Bildschirmrotation
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1300 - 1600 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Lenkrollen
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Rahmenmaterial
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Höhe des Versandkartons
177 mm
Breite des Versandkartons
1140 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1140 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
20100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.