Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Zyxel XGN100F Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92868001
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGN100F-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937613120
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
149 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, EAC, BSMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
49 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.