Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Zyxel XGN100C Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92868002
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGN100C-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937613137
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
178 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, EAC, BSMI
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
78 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.