Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Hotel Tischleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Hotel Tischleuchte E27
TRIO Hotel Tischleuchte E27
TRIO Hotel Tischleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92989754
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     511100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Hockerleuchte HOTEL überzeugt durch ihre schlichte Eleganz. Der mit Stoff bezogene Schirm erzeugt ein gleichmäßiges blendfreies Licht. Dank der klassischen Farbgestaltung in Nickel matt und dem weißen Schirm kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
1605 g
Design
Material
Stoff, Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
2960 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50639
ab € 83,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511400132
ab € 16,48*
Ähnlich
FHL easy
850121
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.