Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP05-00040 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP05-00040 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
shiverpeaks SP05-00040 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93004686
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP05-00040
EAN/GTIN:
     4017538076090
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Mit unserem HDMI Verstärker verlängern sie ganz einfach Ihre HDMI Verbindung und das ohne zusätzlichem Netzteil. Den Strom bezieht der Verstärker über das HDMI Kabel.
Produktmerkmale
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p, 3840p
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.