Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E413396 PoE-Adapter 1500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E413396 PoE-Adapter 1500 V
Elo Touch Solutions E413396 PoE-Adapter 1500 V
Elo Touch Solutions E413396 PoE-Adapter 1500 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93023181
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E413396
EAN/GTIN:
     843173129297
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
POE Netzeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
119 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
250 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), VCCI, cUL
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
1500 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E390647
ab € 496,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E691852
ab € 790,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E692837
ab € 820,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E850003
ab € 1.053,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.