Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox E12W Türklingel Kit Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox E12W Türklingel Kit Schwarz, Grau
Akuvox E12W Türklingel Kit Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93043027
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     E12W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Sensor-Typ
CMOS
Horizontales Blickfeld
123 °
Vertikales Blickfeld
69 °
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenz
2400 MHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Lautsprecherleistung
1.5 W
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.722, G.729
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
70 mm
Tiefe des Senders
23 mm
Höhe des Senders
146 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.