| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93310239 Herst.-Nr.: MK2D3ZM/A EAN/GTIN: 194252542446 |
| |
|
| | |
| Das kabellose Magic Trackpad ist wiederaufladbar und du kannst damit alle Multi‑Touch Gesten und Force Touch Technologie nutzen. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wie stark du drückst – so steuerst du mehr Funktionen mit den Fingern und bist noch besser mit den Inhalten verbunden. Die große durchgehende Oberfläche aus Glas macht es angenehmer und produktiver als je zuvor, durch die Inhalte zu scrollen und zu streichen.
Das Magic Trackpad koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Durch die unglaublich lange Batterielaufzeit kannst du es einen Monat oder länger verwenden, bevor es aufgeladen werden muss. Es kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit deinem Mac verbinden kannst. Weitere Informationen: Technische Details | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Schnittstelle | Lightning | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 114.9 mm | | Höhe | 10.9 mm | | Gewicht | 230 g |
|
| | |
| | | |
| |