Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
step MPA-V 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-93607067
Hersteller:
Step
Herst.-Nr.:
1073823
EAN/GTIN:
4260700590560
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Die neue Micro PC Serie auf Basis von AMD Ryzen Embedded Prozessoren bietet neben flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten eine Langzeitverfügbarkeit bis 2027. Planen Sie langfristig ihre Projekte und setzen Sie auf aktuellste AMD Embedded Technologie.
Dank einer komplett passiven Kühlung ist das System nahezu wartungsfrei und unhörbar, und ist dennoch in der Lage Video-Walls mit bis zu vier Displays mit hochauflösendem Content zu bespielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
52 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
12 V
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 3
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Vega Graphics
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Threads
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I210, Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Weitere Suchbegriffe:
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Step Komplettsysteme
,
Step Systeme
,
komplettsysteme ssd 256 gb
,
komplett-pc
,
mini-pc 8 gb ram
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,98*
€ 464,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,61*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen